Beschreibung:
This unique new design with modern anthracite half frame offers excellent protection and comfort thanks to its light weight, flexible and aerated temples as well as super soft rubber nose piece. Added comfort thanks to KN rated anti-scratch and anti-fog lens coating on clear, smoke and amber lens options. ,,
Merkmal:
- Stylische Halbrahmenmodell
- Ultraleicht für langen Einsatz
- Geformter Stirnschutz
- flexible Arme für großen comfort
- Stilvolle zweifarbige Ärmel
- Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
- Metallfrei
- Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
- Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
- 99% UV-Schutz
- CE zertifiziert
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Neues Modell
Norm:
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Werkstoff:
Werkstoff: Polycarbonat;