Panoramaschutzbrille Pro Bernsteinfarben

Artikel-Nr.: PR32AMR
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
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
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
Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PR32AMR
EAN / GTIN 5036108358106
Herstellernummer PR32AMR

Beschreibung

Beschreibung:

Der klassische Rundumschutz ist jetzt in einer neuen, modernen Version mit Bügeln aus Dualmaterial für zusätzlichen Tragekomfort erhältlich. Dank der einteiligen Glaskontur ist die Brille ultraleicht und bietet auch bei längerem Tragen einen hohen Tragekomfort. Die Gläser sind mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung versehen, um die Sicht zu verbessern.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • flexible Arme für großen comfort
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb