• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PFB 600-2, Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PFB 600-2
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 600-2
EAN / GTIN 4045761209046
Herstellernummer PFB 600-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x143x64 mm

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl ⌀ 120 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb