• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Präzisionswaage PBS 4200-2M, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PBS 4200-2M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PBS 4200-2M
EAN / GTIN 4045761094444
Herstellernummer PBS 4200-2M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 180×190 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 200×320×85 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb