Vollmaske Vienna Schwarz

Artikel-Nr.: P500BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P500BKR
EAN / GTIN 5036108200986
Herstellernummer P500BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Vollmaske mit doppeltem Bayonet Filter-Verschluss und ABS Filterhalter. Mit Polycarbonat Sichtscheibe für großes Blickfeld, Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Schutz. Verstellbarer 6 Punkt Kopfgurt um eine gleichmäßige Abdichtung zu gewährleisten. Filter sind separat erhältlich.

Merkmal:

  • Vollgesichtsmaske aus thermoplastischem Gummi der Klasse 2
  • Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier bietet Rundumsicht
  • Einstellbarer 6-Punkt-Schnellverschlussgurt für eine gleichmäßige Gesichtsabdichtung
  • Doppelte Bajonett-Filteranschlüsse
  • Kompatibel mit den Filtern P902, P921, P941, P952, P971
  • Filter separat erhältlich
  • Doppelte Ausatemventile zur Reduzierung des Beschlags und Verbesserung des Komforts
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 136 Class 2

Werkstoff:

Werkstoff: thermoplastischer Gummi; Polycarbonat; ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb