Stereomikroskop - Digitalset OZM 544C825

Artikel-Nr.: OZM 544C825
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZM 544C825
EAN / GTIN 4045761228726
Herstellernummer OZM 544C825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Stereomikroskope der OZM-5-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter C-Mount Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Die KERN OZM-5-Serie beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
  • Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Strahlengangverteilung: 100:0
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Ständer: Säule
  • Beleuchtung: 3W-LED (Auflicht + Durchlicht)
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Augenabstand: 52 - 76 mm
  • Sehfeld: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Objektiv: 0,7× – 4,5×
  • Auflösung Kamera 5,1 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb