Digitales Refraktometer KERN ORM 50BM, Skalen Refractive index Brix Skalen 0,0001 nD 0,1 %

Artikel-Nr.: ORM 50BM
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
Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ORM 50BM
EAN / GTIN 4045761249875
Herstellernummer ORM 50BM
L-Nummer L40250 2578

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
  • Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
  • Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
  • Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
  • Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
  • Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
  • Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen

Merkmal:

  • Messtemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H 121×58×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,30 kg
  • Energieversorgung: 1 x AAA (1,5 V)
  • Lebensdauer der Batterie: ca. 10.000 Messungen
  • ATC (Automatische Temperaturkompensation)
  • Mindestprobenvolumen 2-3 Tropfen
  • Automatisches Energiemanagement (AUTO-OFF nach 60 Sekunden)
  • Mittelwertmessung (15 Messungen)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb