Si.-Schuh S2 OFFICER 20 NB 47

Artikel-Nr.: OFFICER 20 NB 47
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 47
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OFFICER 20 NB 47
    EAN / GTIN 4044348676288
    Herstellernummer OFFICER 20 NB 47
    L-Nummer L00780 5953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle TPU Office ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb