Durchlichtmikroskop OBT 104

Artikel-Nr.: OBT 104
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBT 104
EAN / GTIN 4045761228979
Herstellernummer OBT 104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der KERN OBT-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben
  • Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
  • Dieses Modell verfügt über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die genaue Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
  • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Merkmal:

  • Finite Optik (DIN)
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 195×147×325 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb