Durchlichtmikroskop OBT 103

Artikel-Nr.: OBT 103
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
    Produktart Stereomikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer OBT 103
    EAN / GTIN 4045761228962
    Herstellernummer OBT 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bei der KERN OBT-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben
    • Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
    • Dieses Modell verfügt über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
    • Die genaue Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch
    • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
    • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
    • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
    • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

    Merkmal:

    • Finite Optik (DIN)
    • 4-fach Objektivrevolver
    • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
    • Gesamtabmessungen B×T×H 195×147×325 mm
    • Nettogewicht ca. 2,8 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb