Durchlichtmikroskop - Digitalset OBN 132C832

Artikel-Nr.: OBN 132C832
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBN 132C832
EAN / GTIN 4045761228825
Herstellernummer OBN 132C832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Labormikroskope der OBN-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter C-Mount Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Die KERN OBN-Serie zeichnet sich durch ihre unschlagbare und durchweg hohe Qualität und das ergonomische Design aus. Die Vielfalt an modularen Bauteilen ermöglicht der OBN-Serie hohe Individualität für den professionellen Anwender
  • Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5-fach Objektivrevolver
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Objektivqualität: Infinity Plan
  • Objektive: 4x/10x/40x/100x
  • Beleuchtung OBN 132: 20W-Halogen (Durchlicht)
  • Auflösung Kamera 5,1 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb