IMPACT-Einsatz 1/2″ Innensechskant 17 mm

Artikel-Nr.: NSHM.17
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSHM.17
EAN / GTIN 3148517879409
Herstellernummer NSHM.17
L-Nummer L60130 3099

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb