IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 23 mm

Artikel-Nr.: NKD.23L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.23L
EAN / GTIN 3662424014086
Herstellernummer NKD.23L
L-Nummer L60130 11481

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 38
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 12.7
  • Gewicht in Gramm: 490

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb