• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

IMPACT-Verlaengerung 3/4″ 252 mm

Artikel-Nr.: NK.215A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.215A
EAN / GTIN 3148516579775
Herstellernummer NK.215A
L-Nummer L60130 3810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 252
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 117

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb