Rollstuhlwaage MWA 300K-1PM, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MWA 300K-1PM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MWA 300K-1PM
EAN / GTIN 4045761193048
Herstellernummer MWA 300K-1PM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Die beiden Auffahrrampen und der Haltebügel können mit nur wenigen Handgriffen z. B. für den Transport bequem eingeklappt werden
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
  • Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, GB, FR, nur in Verbindung mit Schnittstellenkabel RS-232
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Rollstuhlwaage mit praktischem Haltebügel inkl. Stativ zur ergonomisch günstigen Montage des Auswertegeräts. Der Haltebügel bietet dem Patienten ein Plus an Sicherheit beim Befahren oder Betreten der Wägeplattform
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 80 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Gesamtabmessungen, ohne Haltebügel B×T×H 995×945×40 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb