Modaflame Rain Multinorm Jacke mit Lichtbogen Schutz Orange/Marine S

Artikel-Nr.: MV70ONRS
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
Artikelnummer MV70ONRS
EAN / GTIN 5036108330461
Herstellernummer MV70ONRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Modaflame Rain Multi Norm Arc Jacket ist aus hochwertigen Stoffen und Besätzen gefertigt. Entwickelt, um den höchsten Schutz zu bieten, der hochqualitative, flammfeste, chemikalienbeständige, antistatische, wasserdichte und ARC-Eigenschaften vereint. Diese Jacke hat ein modernes, ergonomisches Design und eine tolle Passform.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Antistatisch
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Abnehmbare Kapuze
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Kontrastfarben
  • Flammfester Reißverschluss
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb