Badezimmerwaage MPK 200K-1P, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPK 200K-1P
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPK 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201989
Herstellernummer MPK 200K-1P
L-Nummer L40250 1995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Personenwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege, Paramedizin, Fitnessclubs oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg
  • Durch das fest mit der Waage verbundene Stativ ist das Auswertegerät bequem zu bedienen und der Wägewert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut abzulesen
  • Stabile Glaswägeplatte für einen sicheren und bequemen Stand
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
  • Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
  • Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 350×350×45 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 350×420×955 mm
  • Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb