Modul fuer Elektrofahrzeuge

Artikel-Nr.: MODM.VSEHYA
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MODM.VSEHYA
    EAN / GTIN 3662424169663
    Herstellernummer MODM.VSEHYA
    L-Nummer L60130 10669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schaumstoffmodul mit 23 Werkzeugen zum Arbeiten an Elektrofahrzeugen
    • Passend für eine FACOM-Werkstattwagen-schublade.

    Lieferumfang:

    • ATD2X125VE PZ 2 Schraubendreher
    • AT5.5X125VE Schlitzschraubendreher
    • ATX10X75VE Torx® 10 Schraubendreher
    • ATX20X100VE Torx® 20 Schraubendreher
    • ATX30X125VE Torx® 30 Schraubendreher
    • 701BPB DDT-VAT-Prüfgerät NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
    • J.151AVSE 3/8'' Ratsche
    • J.210AVSE 150 mm 3/8'' Verlängerung
    • J.215AVSE 260 mm 3/8'' Verlängerung
    • J.8AVSE 8 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.10AVSE 10 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.11AVSE 11 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.12AVSE 12 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.13AVSE 13 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.14AVSE 14 mm 3/8'' Stecknuss
    • J.121AVSE 3/8'' T-Griff
    • 195A.16VE Halbrundzange
    • 55.8AVSE 8 mm gekröpfter Ringschlüssel
    • 55.10AVSE 10 mm gekröpfter Ringschlüssel
    • 55.11AVSE 11 mm gekröpfter Ringschlüssel
    • 55.12AVSE 12 mm gekröpfter Ringschlüssel
    • 55.14AVSE 14 mm gekröpfter Ringschlüssel
    • BC.CADVE Vorhängeschloss
    • Schaumstoffeinlage PM.MODVSEHYA

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb