Modul - Steckschluessel 1/2Z, 13-tlg

Artikel-Nr.: MODM.HLA2PB
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MODM.HLA2PB
    EAN / GTIN 3662424040672
    Herstellernummer MODM.HLA2PB
    L-Nummer L60130 10680

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L.

    Merkmal:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • T [mm]: 418

    Lieferumfang:

    • Steckschlüssel 3/8″ Serie J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
    • Steckschlüssel 1/2″ Serie S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
    • Schaumstoffeinlage: PM.MODHLA

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb