Gehrungs-Spannsystem MCX

Artikel-Nr.: MCX
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Winkelspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Herstellernummer MCX
    L-Nummer L80030 354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gehrungsspannsystem für Winkel von 22,5°, 30°, 45° und 60°
    • Gleichmäßiger Druck auf die Gehrung
    • Werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter
    • Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO

    Merkmal:

    • Spannweite: 100 mm
    • Winkelbereich: 22,5°/30°/45°/60°

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb