Gurt mit Schlaufe und Karabiner SLS,1,2m

Artikel-Nr.: LAN-WRT1.2
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
Artikelnummer LAN-WRT1.2
EAN / GTIN 3662424028588
Herstellernummer LAN-WRT1.2
L-Nummer L60130 8033

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gurt zum Anhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS an das Handgelenk
  • Karabinerhaken aus Edelstahl, 80 mm, mit Verriegelungsschraube
  • Eignet sich besonders zum Anhängen leichter Werkzeuge an das Handgelenk, ermöglicht eine große Bewegungsfreiheit
  • Länge des gestreckten Gurts ohne Karabinerhaken: 1,20 m
  • Gurtbreite: 20 mm
  • Länge der Handgelenkschlaufe: 220 mm
  • Zulässige Nennlast: 6 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb