Nonius-Tiefenmessschieber, mit Drehanschlagplatte, 250 mm, 0,05, mm

Artikel-Nr.: L41140 94
Neuheit
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 250 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41140 94
EAN / GTIN 7630041148213
Herstellernummer 00510294

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Maß D [mm]: 12
Abmessung a [mm]: 5,3
Maß b [mm]: 2

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und drehbarer Anschlagplatte, 250 mm, 0,05, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 250
  • Auflösung [mm]: 0,05

Norm:

ISO 13385-2:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb