2 x Korpuszwinge REVO KRE 600/95

Artikel-Nr.: KRE60-2K-OH
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KRE60-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040646
Herstellernummer KRE60-2K-OH
L-Nummer L80030 427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 8.000 N
  • Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen
  • Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und im ungespannten Zustand kann der Gleitbügel nicht unbeabsichtigt abrutschen.
  • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
  • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm)
  • KREV mit stufenlos verstellbarem und fixierbaren Oberteil für optimale Platzierung am Werkstück

Merkmal:

  • Ausladung: 95 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff mit eingelegten Blechteilen zur Verstärkung
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Spannweite: 600 mm
  • Spreizweite: 255-730 mm

Vorteil:

Präzise und schonend
  • Werkstücke mit empfindlichen Oberflächen lassen sich exakt parallel zueinander spannen und spreizen – auch hinter und seitlich der Schiene. Selbst Ecken und abgesetzte Kanten sowie spitze und runde Oberflächen können perfekt justiert werden:
  • durch extrem große Spannflächen, die rechtwinklig zur Schiene angebracht sind
  • durch drei abnehmbare Schutzkappen, die leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel sind
  • durch Werkstückauflagen, die den Kontakt des Werkstücks zur Schiene vermeiden
Kraftvoll und sicher
  • Sie packen mit bis zu 8.000 N Spannkraft sicher zu:
  • durch das metallverstärkte Kunststoffgehäuse
  • durch den optimierten Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung: Sie hält die Zwinge zuverlässig auf der eingestellten Spannkraft und verhindert in ungespanntem Zustand ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Gleitbügels
Vielseitig und durchdacht
  • Die Zwingen bieten enorm viele Einsatzmöglichkeiten:
  • durch ausgeklügeltes Zubehör wie Schwenkadapter, Rahmenpressen-Set, Zwingenverlängerung und Tischklemme
  • durch den ergonomisch geformten 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant lässt sich die Spannkraft komfortabel aufbringen (max. Drehmoment 17 Nm)
  • durch den stufenlos verstellbaren Kopf bei der Vario-Ausführung KREV lässt sich die Zwinge für eine optimale Gewichtsverteilung mittig am Werkstück platzieren

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Großflächig spannen und spreizen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb