KliKlamp Theken-Display KLI-D

Artikel-Nr.: KLI-D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Herstellernummer KLI-D

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professionelles Verkaufsdisplay
  • Optimale Präsentation der KliKlamp

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus stabilem Magnesium, beschichtet
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Hebel, Druckplatte, Sperrklinke aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff

Vorteil:

Stabiles Magnesium
  • Die oberflächenbeschichteten Ober- und Unterteile aus stabilem Magnesium sind extrem leicht und hochfest.
Vielstufiger Rastmechanismus
  • Der vielstufige Rastmechanismus ist einfach bedienbar, vibrationssicher, besonders leicht dosierbar und schnell zu lösen.
Sicherer Halt
  • Der Festbügel mit Kreuzprisma hält auch runde, spitze oder kantige Teile sicher. Das macht die KliKlamp so vielseitig.
Ergonomischer Spannarm
  • Der ergonomisch geformte Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid ist bruchsicher und liegt extrem gut in der Hand. Das ist Qualität auf höchstem Niveau.

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb