Auswertegerät KIB-TM, 25 mm

Artikel-Nr.: KIB-TM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Anzeigegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KIB-TM
    EAN / GTIN 4045761193307
    Herstellernummer KIB-TM
    L-Nummer L40250 2469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale können der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden (Standardkonfiguration ab Werk: rückseitige Ausleitung), Umbau des Auswertegeräts, Factory Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage
    • Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc
    • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
    • Anzeige (Segmente): 6-stellig
    • Auflösung eichfähig: 6000 e
    • Auflösung nicht eichfähig: 60000 d
    • Wägeeinheiten: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
    • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
    • Referenzstückzahl: 5, 10, 20, 25, 50, 100
    • Linearisierung: 3 Points

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
    • Nettogewicht ca. 0,80 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb