Industriewaage KGP 60K-3, Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: KGP 60K-3
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KGP 60K-3
EAN / GTIN 4045761218000
Herstellernummer KGP 60K-3
L-Nummer L40250 2868

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Kombination aus Plattform (KERN KFP V20 IP65) und digitalem Wägetransmitter (KERN YKV-01) sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
  • Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc
  • USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Übertragungsformate frei konfigurierbar
  • Digitaler Wägetransmitter mit serienmäßiger Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage
  • Funktionen: Wiegen, Tarieren
  • Interne Auflösung 16 Mio. Teile
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
  • KERN YKV-01: Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage (optional)

Merkmal:

  • Material Wägeplatte Edelstahl
  • KERN YKV-01: Gesamtabmessungen B×T×H 100×140×36 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb