• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehmomentschluessel 3/4″ 200 - 1000 Nm

Artikel-Nr.: K.306A1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.306A1000
EAN / GTIN 3148518213271
Herstellernummer K.306A1000
L-Nummer L60130 6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 4 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert

Merkmal:

  • L [mm]: 1280
  • Anschluss: Ø 30 mm
  • Kasten: BP.D1000
  • Leistung [N.m]: 200 - 1000
  • Schlüssel: K.306-1000D
  • Knarren: K.151A
  • Messteilung [N.m]: 4,00
  • Gewicht in Kilogramm: 5,900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb