Drehmomentschluessel 3/4″ 300 - 1500 Nm

Artikel-Nr.: K.203B
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.203B
EAN / GTIN 3148515067143
Herstellernummer K.203B
L-Nummer L60130 2743

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts
  • Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft
  • Skalenuhr mit großem Durchmesser
  • Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments
  • Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert

Merkmal:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Kasten: BT.102
  • Leistung [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Leistung [N.m]: 300 - 1500
  • Vierkant: K.200E
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Schlüssel: K.202DB
  • Knarren: K.151A
  • Schaft: K.202MA
  • Einsatz: PL.549
  • Gewicht in Kilogramm: 8,000