JLS3 Traverse zwischen Bein + Unit 1166 mm schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-TRAB3BS
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JLS3-TRAB3BS
    EAN / GTIN 3662424109836
    Herstellernummer JLS3-TRAB3BS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multifunktionale Verbindungstraverse: Verstärkung oder Lagerung, je nach Wahl.
    • 2 mögliche Positionen:
    • In der horizontalen Position wird die Traverse zu einem echten Regal, das schwere und sperrige Gegenstände aufnehmen kann.
    • In der vertikalen Position und bei den Sets mit der Höhe 1055 stellt die Traverse die Verbindung sicher und ermöglicht gleichzeitig die Aufbewahrung eines Handwagens
    • Hergestellt aus epoxidbeschichtetem Stahlblech (Stärke 15/10).

    Merkmal:

    • Verbindung zwischen Bein und Unterschrank
    • Für eine Platte von 2182mm
    • Gesamtabmessungen: L1166xH400xT40mm
    • Gewicht: 7,4kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb