JLS3 3 fach Aufsatzschrank + Rollade rot

Artikel-Nr.: JLS3-MHTR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Herstellernummer JLS3-MHTR
L-Nummer L60130 11091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Doppeleinschub kann für die Aufbewahrung von Werkzeugen und/oder Gegenständen verwendet werden, die zu lang und sperrig für Standardeinheiten sind.
  • Maximale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit dank des vertikalen Hakenteils.
  • Die 100%ige Öffnung des Rollladens ermöglicht einen direkten Zugriff auf das Werkzeug.
  • Rollladen mit zentraler Verriegelung, mit Gelenkschloss
  • Ausgestattet mit einer perforierten Rückwand (6 x 6mm in 12mm-Schritten) für die Befestigung von Werkzeugen mit Hilfe der CKS-Hakenreihe.
  • Zusätzlicher offener Stauraum von 200mm Höhe für Behälter, Werkzeuge, ...und Platz für eine Steckdosenleiste JLS3-POWERBLOCK
  • Einfache und direkte Befestigung auf einem Unterschrank mit Arbeitsplatte oder an der Wand. Kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 2182 x T. 278 x H. 1005mm
  • Nützliche Abmessungen der Hakenbefestigung: L. 2057 x T. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 75kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb