• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

JLS3 Einzelunterschrank rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBSSER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSSER
EAN / GTIN 3662424172755
Herstellernummer JLS3-MBSSER

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Eckstation mit 2 vertikalen Schubladen mit 2 Innenbödenzur Aufbewahrung von Kanistern, Flaschen, ... (Nutzmaße L. 195 x T. 630 x H. 700mm)
  • Inklusive Arbeitsplatte und Unterbau
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Wagenhebern mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 700,5 x T. 700,5 x H. 1055mm. (einschließlich erhöhtem Sockel und Arbeitsplatte)
  • Gewicht: 120kg (Möbel mit Holzarbeitsplatte)
  • Gewicht: 125kg (Möbel mit Arbeitsplatte aus gebürstetem Edelstahl)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb