JLS3 Unterschrank 6 Schubladen + 1 Power rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBSPOWER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSPOWER
EAN / GTIN 3662424109294
Herstellernummer JLS3-MBSPOWER

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unterschrank mit 6 Schubladen und einer POWER-Schublade
  • Zentralisiertes Schloss (austauschbarer Zylinder)
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Stellfüßen für eine perfekte Anpassung, die unabhängig von der Bodenbeschaffenheit eine perfekte Stabilität gewährleisten
  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 79 kg
  • Nutzmaße der Schubladen: L. 569 x T. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 Schubladen für Ihre Werkzeuge - 4 Schubladen 60 mm hoch = 12 Module
  • 1 Schublade 130mm hoch = 3 Module
  • 1 POWER-Schublade 270mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
  • 1 Steckdosenleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen + 2 USB-Anschlüssen
  • 3 modulare Holster mit universellem Gummischutz. Kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PTH)
  • Eine abnehmbare Box für Ihr Smartphone oder geladene Akkus, die rechts oder links angebracht werden kann.Kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PDBOX)
  • Eine herausnehmbare Metalltrennwand, mit der Sie Ihren Stauraum nach Belieben organisieren können.

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 6 Trennwänden für 60mm-Schubladen und 2 Trennwänden für 130mm-Schubladen