JLS3 Doppelte Unterschrank 2 Türen schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBDPPBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBDPPBS
EAN / GTIN 3662424109164
Herstellernummer JLS3-MBDPPBS
L-Nummer L60130 11630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Doppelschrank ermöglicht die Aufbewahrung von langen und sperrigen Werkzeugen und/oder Gegenständen, die keinen Platz finden in einen Standardschrank passen.
  • Minimierung des Platzbedarfs der Türen, die Schiebeöffnung ist ideal für kleine Bereiche
  • 2 Schiebetüren aus Blech
  • 1 pulverbeschichteter, höhenverstellbarer Einlegeboden (Schrittweite 100 mm), belastbar bis 75kg

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: B. 1449 x T. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm mit dem Aufsatz JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 81kg

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb