JLS3 Sockel Doppelunterschrank schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-BASEMBD
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-BASEMBD
EAN / GTIN 3662424108976
Herstellernummer JLS3-BASEMBD

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein erhöhter Sockel kann hinzugefügt werden.um eine Höhe von 880mm auf 1055mm zu erhöhen(einschließlich 40mm Arbeitsplatte).
  • Die vorderen und hinteren Sockelleisten lassen sich leicht entfernen, um unter Möbel zu reinigen oder um Möbel mit einem Hubwagen zu bewegen.
  • Epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10).
  • Muss mit den 4 mitgelieferten schwenkbaren Füßen montiert werden

Merkmal:

  • Abmessungen: L. 1447 x T. 699 x H. 180mm
  • Gewicht: 12,6kg