JLS3 Schrank 2m 2 Glastüren rot

Artikel-Nr.: JLS3-A1000PV
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-A1000PV
EAN / GTIN 3662424108938
Herstellernummer JLS3-A1000PV

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Glastüren
  • Dank der transparenten Türen können Sie den Inhalt und die Sauberkeit schnell überprüfen.
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet.
  • 3 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Einlegeböden (in 100-mm-Schritten) mit einer Tragfähigkeit von 100 kg.
  • Schlüsselverriegelung, 2 Punkte oben und unten.
  • Die vorderen und hinteren Sockelleisten können leicht entfernt werden, um unter den Möbeln zu reinigen oder um die Möbel mit einem Gabelhubwagen zu bewegen.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 1000 x T. 506 x H. 2060mm
  • Gewicht: 85kg

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb