Steckschluessel 3/8″ 12-Kant lang 9/16

Artikel-Nr.: J.9/16LA
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.9/16LA
EAN / GTIN 3148510283319
Herstellernummer J.9/16LA
L-Nummer L60130 6998

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 20,5
  • d1 [mm]: 20,5
  • L [mm]: 48,0
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 72

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb