• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehmomentschluessel 2 - 10 daNm

Artikel-Nr.: J.203A
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.203A
EAN / GTIN 3148515035555
Herstellernummer J.203A
L-Nummer L60130 5267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 6 % des angezeigten Werts
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789

Merkmal:

  • L [mm]: 440
  • Kasten: BP.D5
  • Leistung [daN.m]: 2 - 10
  • Vierkant: J.203E
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Schlüssel: J.203DA
  • Messteilung: 0,5 daN.m
  • Griff: S.200P
  • Gewicht in Kilogramm: 0,950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb