Industriewaage IFS 100K-2LM, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 20 g; 50 g

Artikel-Nr.: IFS 100K-2LM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer IFS 100K-2LM
EAN / GTIN 4045761150966
Herstellernummer IFS 100K-2LM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc
  • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Summieren von Zählteilen
  • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, 650×500×140 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb