Leeb Härtetester HN-D, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HN-D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Herstellernummer HN-D
L-Nummer L40250 2152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Handhabung: Die Ausführung als Kompaktgerät macht eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich
  • Das Messgerät ist für die 1-Hand-Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Verwender so ein schnelleres und flexibleres Arbeiten
  • Modernes LCD-Display: Optimiert für industrielle Anwendungen: Starke Helligkeit und Hinterleuchtung einschaltbar, sodass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D)
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Härtevergleichsblock nicht im Lieferumfang enthalten
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messdaten mit Datum und Uhrzeit
  • Datenschnittstelle USB, inklusive USB-Schnittstellenkabel

Merkmal:

  • Messunsicherheit ± 4 HLD
  • Gesamtabmessungen B×T×H 22×35×147 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 16 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h
  • Netzadapter extern serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb