Leeb Härtetester HMO, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit , Sensor D

Artikel-Nr.: HMO
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Herstellernummer HMO
L-Nummer L40250 2119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovativer Touchscreen
  • Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMO
  • Mobilität: Der SAUTER HMO. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch Festlegung der Schlagrichtung am Gerät
  • USB-Buchse für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus
  • Härtevergleichsblock inklusive
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
  • Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: Sensor D + DC: 2 kg mit fester Kopplung Dünnste messbare Materialstärke: Sensor D + DC: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Dünnste messbare Materialstärke:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb