• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Leeb Härtetester HK-DB, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HK-DB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HK-DB
EAN / GTIN 4045761190627
Herstellernummer HK-DB
L-Nummer L40250 1580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Misst alle metallischen Proben (> 3 kg, Dicke > 8 mm)
  • Robustes Metallgehäuse
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Härtevergleichsblock, Härte ca. 800 HLD im Lieferumfang enthalten
  • Externer Rückprallsensor serienmäßig (Typ D)
  • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
  • Matrix-Display: Hinterleuchtete Multifunktionsanzeige, alle relevanten Funktionen auf einen Blick

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
  • Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 132×82×31 mm,132×82×31 mm
  • Geringstes Gewicht des Prüflings auf massiver Unterlage: 3 kg
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 200 h

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb