Hochleistungszwinge classiX GSM 500/140

Artikel-Nr.: GSM50
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GSM50
    EAN / GTIN 4008158035413
    Herstellernummer GSM50
    L-Nummer L80070 103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 11.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
    • Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°

    Merkmal:

    • Ausladung: 140 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
      • Knebel aus Stahl, verzinkt
      • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
    • Schiene: 30x15 mm
    • Spannweite: 500 mm

    Verwendung:

    • Metallbau
    • Schlosserarbeiten
    • Mit Hochleistung spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb