Hebelzwinge classiX GSH 400/120

Artikel-Nr.: GSH40
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GSH40
    EAN / GTIN 4008158036649
    Herstellernummer GSH40
    L-Nummer L80070 154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lösehebel mit Abgleitschutz
    • Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
    • Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
    • Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Hebel aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
      • Löseknopf aus Kunststoff
    • Schiene: 25x12 mm
    • Spannweite: 400 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Metallbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Schlosserarbeiten
    • Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb