{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ehemalige Tork-Bezeichnung | Purotop | |
Abrisse | 500 | |
Breite | 275 mm | |
Länge | 360 mm | |
passend für Halter/Spender | F1, W1 | |
Produktart | Papierreinigungstücher |
Artikelnummer | GG9135 R |