HOLEX Vorteilspack Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach, Körnung 220

Artikel-Nr.: GG5779 220
Setpreis 300 Stück (0,26 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 220
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Inhalt 300
Anzahl Absauglöcher 15
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5779 220
EAN / GTIN 4062406201845
Herstellernummer GG5779 220

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).
Entspricht 567790.

Verwendung:

Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.
Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und
Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb