Feinkrepp-Klebeband Set natur 18X50

Artikel-Nr.: GG3769 18X50
Neuheit
Setpreis 120 Stück (0,02 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Flachkrepp
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,32 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 3 N/mm
Anwendung Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben
temperaturbeständig bis 60 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe natur
Länge 50 m
Breite 18 mm
Stärke 0,14 mm
Anzahl Klebebänder 120
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG3769 18X50
EAN / GTIN 4067263137719

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Merkmal:

Inhalt 12 Stk x10

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile