Abstechplatte neutral 3,1/30

Artikel-Nr.: GG2712 3,1/30
Neuheit
Setpreis 30 Stück (9,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU7310
Stückzahl 30
Hauptanwendung N
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,1 mm
Vorschub f 0,1 mm/U
Inhalt 273310 3,1
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2712 3,1/30
EAN / GTIN 4067263096481
Herstellernummer GG2712 3,1/30

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Stechschwert Nr. 273552273558 und 273562273570.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb