GARANT Vorteilspack Abstechplatte neutral, Stechbreite w (mm) / Stückzahl 5,1/50

Artikel-Nr.: GG2710 5,1/50
Setpreis 50 Stück (6,74 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130
Stückzahl 50
Hauptanwendung M
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,1 mm
Vorschub f 0,14 mm/U
Inhalt 273115 5,1
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2710 5,1/50
EAN / GTIN 4067263096450
Herstellernummer GG2710 5,1/50

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Stechschwert Nr. 273552273558 und 273562273570.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb