Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT 060204/30

Artikel-Nr.: GG2671 060204/30
Setpreis 30 Stück (8,27 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7310
    Spanbrecher AM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,25 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 250 mm/min - 600 mm/min
    Inhalt 260142 HB7310
    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT060204
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2671 060204/30
    EAN / GTIN 4067263097716
    Herstellernummer GG2671 060204/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb