Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT 120404/50

Artikel-Nr.: GG2668 120404/50
Setpreis 50 Stück (7,30 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HU7310
    Spanbrecher AM
    Stückzahl 50
    Schnitttiefe ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
    Inhalt 260158 HU7310
    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT120404
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2668 120404/50
    EAN / GTIN 4067263097563
    Herstellernummer GG2668 120404/50

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb